T890 LNHT 1306PNTR IC810 Plăcuţă montate tangențial cu 4 sau 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3314971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3314971
EAN / GTIN 7291075384666
Număr producător 3314971
L-Număr L23970 387

Descriere

Descriere:

Plăcuţă montate tangențial cu 4 sau 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.78 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1 mm