Hi-Vis T-Shirt Orange M

Nr art.: 331310095300M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria High Vis
Oznaczenie producenta High Vis T-Shirt
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 130 g/m2
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Kształt Zwykłe
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości oddychająca
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 331310095300M
EAN / GTIN 7330509255032
Numer producenta 331310095300M
Numer L L00980 6401
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, pique, 130g/m²

Details
V neck

Reflex
50 mm wide reflective tape, Reflective tape on shoulders and body

Opis:

  • A comfy, fluorescent T-shirt with V neck and short sleeves
  • The fabric has good breathability and is certified to EN 471/EN ISO 20471 Class 2, high visibility clothing

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "High Vis" Zobacz wszystkie