{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 75 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 24 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Seria | High Vis | |
| Oznaczenie producenta | Multinorm Winterjacke | |
| Kolor | niebieskie; żółty | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed zimnem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Metalowy | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Fałda na plecach; Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Pas w talii; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; podszewka; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 342; EN 343; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 406915143389XL | |
| EAN / GTIN | 7330509552124 | |
| Numer producenta | 406915143389XL | |
| Numer L | L00980 361 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |