{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Seria | High Vis | |
| Oznaczenie producenta | High Vis T-Shirt | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | L | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 331310095300L | |
| EAN / GTIN | 7330509255049 | |
| Numer producenta | 331310095300L | |
| Numer L | L00980 5396 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |