Okrągły, dodatni kąt prześwitu 7°, do obróbki wstępnej i zgrubnej.

Nr art.: 3308203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3308203
EAN / GTIN 7291075102840
Numer producenta 3308203
Numer L L23950 2097

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka SM, promień naroża (RE): 6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12 mm, grubość płytki tnącej (S): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SM
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.