RC90MT 1205M0-SM IC830 Rotund, unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru preaburire și degroșare.

Cod articol.: 3308203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3308203
EAN / GTIN 7291075102840
Număr producător 3308203
L-Număr L23950 2097

Descriere

Descriere:

Rotund, unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru preaburire și degroșare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev