RC90MT 1205M0-SM IC830 Inserti tondi CHAMTURN, positivi a 7°, per semi sgrossatura e sgrossatura

Codice art.: 3308203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pieces
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3308203
EAN / GTIN 7291075102840
Codice del produttore 3308203
Numero-L L23950 2097

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SM, Raggio dellinserto (RE) 6 mm, Diametro inscritto (IC) 12 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SM
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev