Double-sided rung ladder, 4-section with nivello® stabiliser 4x12 rungs

Nr art.: 33048
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 7 m
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 3,33 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Nośność 150 kg
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33048
EAN / GTIN 4031405330481
Numer producenta 033048
Numer L L90110 842
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina ze szczeblami aluminiowymi
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • trawers nivello® o optymalnej szerokości dla wybranego produktu, zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się dzięki nakładkom drabinowym nivello® z technologią 2-osiowego pochylenia, kontrolą kąta natarcia i wymiennymi płytami podnóżków. Poprzeczka jest dołączona luzem i przykręcona dwukrotnie do dolnego końca drążka
  • Regulacja wysokości od szczebla do szczebla w zaledwie kilku krokach
  • Plastikowe zaślepki na górnym końcu belki
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 7000 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość rozłożona: 5850 mm
  • Długość po złożeniu: 3620 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Długość nogawki: 3330 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4x12 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble