Stopnica s 4 prečkami z nivello® traverzami 4x12 prečk

Št. art.: 33048
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina prečnih nosilcev 1,2 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 4
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 12
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 7 m
Nosilne prečke da
Dolžina koraka 3,33 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz poliestra
Nosilnost 150 kg
Barva srebro
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33048
EAN/GTIN 4031405330481
Številka proizvajalca 033048
L-število L90110 842
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja
  • Z nekaj preprostimi koraki lahko prilagodite višino od prečke do prečke
  • Plastični čepi na zgornjem koncu vbrizgalne rampe
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 7000 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Podaljšana dolžina: 5850 mm
  • Dolžina uvlečena: 3620 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 3330 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4x12 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki