Scară cu trepte 4 secțiuni cu nivello® traverse 4x12 trepte

Cod articol.: 33048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățimea grinzilor transversale 1,2 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 4
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 7 m
Traverse ja
Lungimea pasului 3,33 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Capacitate portantă 150 kg
Culoarea argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 33048
EAN / GTIN 4031405330481
Număr producător 033048
L-Număr L90110 842
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Nivello® Traverse în lățime optimă față de produsul selectat pentru o poziție și o ascensiune mai sigure datorită pantofilor nivello® Ladder cu tehnologie de înclinare pe 2 axe, control al unghiului de atac și plăci de picior înlocuibile. Traversa este furnizată lejer și este fixată cu șuruburi de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Înălțime reglabilă de la o treaptă la alta cu câțiva pași simpli
  • Capace de capăt din plastic pe capătul superior al șinei
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 7000 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 5850 mm
  • Lungime retrasă: 3620 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 3330 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4x12 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Germeni