TORCOFIX FS SE 9x12 10–50 Nm bez mocowania

Nr art.: 3288269
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 246 mm
Masa całkowita 270 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 194 mm
Szerokość części wyjściowa 22 mm
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Min. moment obrotowy, Nm 10
Min. moment obrotowy, lbf ft 7,5
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Maks. moment obrotowy, lbf ft 37
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3288269
EAN / GTIN 4010886965597
Numer producenta 3288269
Numer L L60160 6491
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 10–50 Nm / 7,5–37 lbf·ft
  • Klucz dynamometryczny rurowy z wyzwalaczem i stałym ustawieniem, o solidnej konstrukcji
  • Wersje z mocowaniem wtykowym SE 9x12
  • Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo (w celu zmiany kierunku należy przełożyć końcówkę wymienną)
  • Sprawdzony i wytrzymały mechanizm wyzwalający
  • Smukła konstrukcja
  • Nowy, ergonomiczny uchwyt
  • Zabezpieczona przed manipulacją nasadka na końcu uchwytu
  • Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 17,5 mm (9 × 12 mm)
  • Obsługa wyłącznie za pomocą końcówek wymiennych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości
  • W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. kluczem płaskim), jak i w bok (np. grzechotką dwukierunkową i nasadką)
  • Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
  • Wraz z certyfikatem kontroli z możliwością śledzenia (DIN EN ISO 6789-2):2017)
  • Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości Nm / lbf·ft przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)
  • Opcjonalnie: Narzędzie regulacyjne i zabezpieczające 2 w 1 TF-EFS (kod:3254933)

Cecha szcz.:

  • izolacja 1000 V: Nie
  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 9 x 12 mm
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie/Zawartość: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Moment obrotowy (maks.) [lbf·ft]: 37 lbf·ft
  • Moment obrotowy (maks.) [N·m]: 50 Nm
  • Moment obrotowy (min.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft
  • Moment obrotowy (min.) [N·m]: 10 Nm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft – 37 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [N·m]: 10 Nm – 50 Nm
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • Ustawienie stałe: Tak
  • Całkowita szerokość [mm]: 22 mm
  • Długość całkowita [cal]: 246 mm
  • Długość kalibracji: 194 mm
  • Materiał: lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowanym prostokątnym uchwytem
  • Waga netto [kg]: 0,27 kg
  • Precyzja +/-: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: Nie
  • typ skali: bez
  • Certyfikat VDE: Nie