{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
| Display | ingen visning | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; lbf ft | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 246 mm | |
| Vægt, samlet | 270 g | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen l2 | 17,5 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 194 mm | |
| Bredde udgangsdel | 22 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 10 | |
| Tilspændingsmoment min., lbf ft | 7,5 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 50 | |
| Drejningsmoment maks., lbf ft | 37 | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 3288269 | |
| EAN/GTIN | 4010886965597 | |
| Producentnummer | 3288269 | |
| L-nummer | L60160 6491 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |