Llave dinamométrica TORCOFIX FS sin escala

Número de artículo: 3288269
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Indicación sin indicación
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 246 mm
Peso total 270 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 17,5 mm
Embalaje Maleta de plástico
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 194 mm
Anchura de la pieza de salida 22 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo No ajustable
Par de giro mín., Nm 10
Par de giro mín., lbf ft 7,5
Par máx., Nm 50
Par máx., lbf ft 37
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identificación y clasificación

Número de artículo 3288269
EAN / GTIN 4010886965597
Número del fabricante 3288269
Número L L60160 6491
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • Apriete de tornillos controlado en el rango de 10 - 50 Nm / 7, 5 - 37 lbf-ft
  • Llave dinamométrica tubular de disparo y robusta con ajuste fijo
  • Versiones con vaso SE 9x12
  • Para el apriete controlado en sentido horario y antihorario (herramienta de inserción) y apriete a izquierdas (cambiar herramienta de inserción para cambiar de sentido)
  • Mecanismo de desbloqueo probado y robusto
  • Diseño fino
  • Nuevo mango ergonómico
  • Capuchón de bloqueo a prueba de manipulaciones en el extremo del mango
  • Calibre de calibración de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm)
  • Operación sólo con herramientas de inserción con calibre normalizado - de lo contrario pueden producirse desplazamientos de valor
  • En función del uso de la herramienta, pueden utilizarse tanto hacia delante (p. ej. llave fija de inserción) como hacia atrás (p. ej. llave de inserción). (p. ej. llave fija) o hacia un lado (p. ej. carraca reversible y llave de vaso)
  • Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma
  • Incl. Certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, especifique el valor Nm / lbf-ft al realizar el pedido (precio a consultar)
  • Opcional: herramienta 2en1 de ajuste y bloqueo TF-EFS (código:3254933)

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Soporte de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento/contenido: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: Desbloqueo de recorrido corto
  • Par de apriete máximo [lbf-ft: 37 lbf·ft
  • Par de apriete (máx.) [N-m]: 50 Nm
  • Par de apriete (mín.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft
  • Par de apriete (mín.) [N-m]: 10 Nm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Rango de par (mín./máx.) [N-m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Ajuste fijo: Sí
  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [inch]: 246 mm
  • Longitud de calibración: 194 mm
  • Material: Construcción tubular de acero pintado, con soporte rectangular galvanizado
  • Peso neto [kg]: 0,27 kg
  • Precisión +/-: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Registro REACH disponible: No
  • Tipo de escala: Sin
  • Certificado VDE: No