Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze zabierakowe, lewe, ⌀ zakresu roboczego: 9-16mm

Nr art.: 327610 9-16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 38 mm
Średnica głowicy D 43 mm
Średnica okręgu mocowania D1 8 mm
Min. zakres roboczy Amin 9 mm
Maks. zakres roboczy Amax 16 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 4 mm
Kierunek używania Strona lewa
Zastosowanie Toczenie
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327610 9-16
Numer producenta 088081
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

tarcze zabierakowe z uzębieniem.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.