• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada čelních unašečů v dřevěné kazetě levý, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 327460 4

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky 60 stupeň
Průměr upínacího obvodu 8 mm
Pracovní rozsah min. 13 mm
Pracovní rozsah max. 100 mm
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ano
Odpovídající průměry středicích hrotů 12 mm; 6 mm
Směr při použití Vlevo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
Počet středicích hrotů 2 ks
Včetně úhlů hrotů 60 stupeň
Použití Soustružení
Hmotnost 4,3 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327460 4
Číslo výrobce 088522
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Úhel hrotu 60°, ⌀ upínacího kruhu 8 − 80 mm.
  • Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středicího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
  • Hrot lze bez problémů dobrušovat.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Rozsah dodávky:

1 základní těleso č. 327520 (vhodné pro P/L chod).
1 středicí hrot č. 327660, ⌀ 6 mm , pro unášecí kotouč vel. 13 – 24.
1 středicí hrot č. 327660, 12 mm ⌀, pro unášecí kotouč vel. 21 – 40.
4 unášecí kotouče pro pracovní rozsah ⌀ 13 – 100 mm (č. 327600 resp. 327610: vel. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; č. 327640 resp. 327650: vel. 51 – 100).
Dřevěné pouzdro s prostorem pro 6 dalších unášecích kotoučů a 3 středicích hrotů (ke kompletaci na pracovní rozsah ⌀ 9 – 160 mm ).

Poznámka:

Protikus k 321750 a 321770.