Tarcza zabierakowa z uzębieniem bezpośrednim, szlifowana Obroty prawe, ⌀ zakresu roboczego: 9-16mm

Nr art.: 327470 9-16
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 9 mm - 16 mm
⌀ okręgu mocowania A 8 mm
długość C 38 mm
odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 4 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Numer producenta 327470 9-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Mitnehmerscheiben aus hochlegiertem Werkzeugstahl, direkt verzahnt mit definierter geschliffener Zahngeometrie. Dadurch genau definierte Kantenradien für längere Standzeiten und optimalen Grip.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.