Juego de arrastradores frontales con cono morse / cilíndrico, rotación hacia la derecha, Tipo: 3

Número de artículo: 327455 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Versión punta de centrado
fijo/a
Ángulo de punta α
60 grados
Área de trabajo mín. Amin
9 mm
Área de trabajo máx. Amax
16 mm
Con amortiguación de impactos
sí
Diámetro adecuado de punta de centrado D1
4 mm; 6 mm
Dirección de uso
A derecha
Puntas de centrado intercambiables incluidas
sí
Número de puntas de centrado
2 ud.
Ángulos de punta incluidos
60 grados
Empleo
Rectificado; Torneado
Tipo de producto
Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Número del fabricante 327455 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Disco arrastrador frontal constante con ángulo de punta 60° para su uso en torneado y amolado.
  • Arrastrador frontal con punta de centrado con resorte y sujeción para una sujeción estable y sin holgura.
  • Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada.
  • Perfecto en combinación con nuestros puntos rotativos n.° 321720, 311750 o 321770.
  • Práctico en Systembox de GARANT 630320.

Volumen de suministro:

  • 1 cuerpo de base de arrastrador frontal n.° 327465 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
  • 2 puntas de centrado n.° 327488.
  • 2 platos de arrastre n.° 327470.