Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw zabieraków czołowych CoAE w drewnianej kasecie Obroty prawe, Stożek Morse’a (MK): 5

Nr art.: 327451 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a (MK) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Min. zakres roboczy Amin 13 mm
Maks. zakres roboczy Amax 100 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK5
Z gwintem wyciskowym nie
Z amortyzacją zak
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 12 mm; 6 mm
Kierunek używania Strona prawa
W zestawie wymienne kły centrujące zak
Liczba kłów centrujących 2 szt.
Zastosowanie Toczenie
Masa 4,9 kg
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327451 5
Numer producenta 1341571
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 8–80 mm.
  • Wstępnie naprężony, przesuwny osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 321750 lub 321770.

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.
CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyleń od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

W dostawie:

  • 1× korpus nr 327521 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
  • 1× kieł centrujący nr 327661, rozm. 6, do tarcz zabierakowych rozm. 13 – 24.
  • 1× kieł centrujący nr 327661, rozm. 12, do tarcz zabierakowych rozm. 21 – 40.
  • 4× tarcza zabierakowa do zakresu roboczego o ⌀ 13 – 100 mm nr 327601, 327611, 327641 oraz 327651.
  • W drewnianej skrzynce z miejscem na 6 kolejnych tarcz zabierakowych i 3 kły centrujące.

Wskazówka:

System CoAE z zaokrąglonym tłokiem podporowym.