Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Priekinių varomųjų galvučių rinkinys CoAE medinėje dėžutėje Dešininė eiga, Morzės kūgis (MK): 5

Prekės Nr.: 327451 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis (MK) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Centravimo viršūnių modelis fiksuot.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Darbinis diapazonas min. Amin 13 mm
Darbinis diapazonas maks. Amax 100 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK5
Su nuėmimo sriegiu ne
Su smūgių slopinimu taip
Tinkamas centravimo viršūnių skersmuo D1 12 mm; 6 mm
Antgalių įtaisas dešinin.
Keičiamos centravimo viršūnės taip
Centravimo viršūnių skaičius 2 vnt.
Paskirtis tekinimas
Svoris 4,9 kg
Produkto rūšis varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327451 5
Gamintojo numeris 1341571
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°, ruošinio ⌀ 8−80 mm.
  • Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo kiaurymės gylio skirtumus.
  • Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 321750 arba 321770.

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliai tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.
CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhm besisukantį tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekinimo staklių suklio kūgyje.

Tiekiama:

  • 1 bazinis korpusas Nr. 327521 (tinka dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai).
  • 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 6, varomajai galvutei dyd. 13 – 24.
  • 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 12, varomajai galvutei dyd. 21 – 40.
  • 4 varančiosios galvutės, kai ⌀ yra 13 – 100 mm Nr. 327601, 327611, 327641 ir 327651.
  • Medinėje dėžutėje, kurioje yra vieta 6 papildomoms varomosioms galvutėms ir 3 besisukantiems tekinimo staklių centrams.

Pastaba:

Sistema CoAE su apvaliu atraminiu stūmokliu.