Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de elementos de arrastre frontales CoAE en caja de madera Giro a derecha, Cono Morse (CM): 5

Número de artículo: 327451 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse (CM) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Versión punta de centrado fijo/a
Ángulo de punta α 60 grados
Área de trabajo mín. Amin 13 mm
Área de trabajo máx. Amax 100 mm
Alojamiento lado máquina MK5
Con rosca de expulsión no
Con amortiguación de impactos sí
Diámetro adecuado de punta de centrado D1 12 mm; 6 mm
Dirección de uso A derecha
Puntas de centrado intercambiables incluidas sí
Número de puntas de centrado 2 ud.
Empleo Torneado
Peso 4,9 kg
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327451 5
Número del fabricante 1341571
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, ⌀ de círculo de sujeción 8−80 mm.
  • Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
  • Perfecto en combinación con nuestros puntos rotativos n.° 321720, 321750 o 321770.

Los elementos de arrastre frontales son herramientas de sujeción en la fabricación mecánica. Sirven para transmitir el par de giro del husillo de máquina a la pieza de trabajo. Mediante elementos de arrastre frontal (también denominados puntas de arrastre) se sujetan ejes entre puntas en las máquinas de mecanizado. El contorno exterior completo de la pieza de trabajo se puede acabar de mecanizar con una sujeción. El asiento a través de los centros de pieza de trabajo permite aplicar requisitos de concentricidad elevados.
El CoAE es un elemento de arrastre frontal Constant que se sujeta manualmente en un torno. Se utiliza principalmente para el mecanizado de torneado con arranque de viruta en toda la longitud. Los componentes se sujetan en la parte frontal. En la misma sujeción se puede realizar además un mecanizado por fresado. Destaca por la fuerza de sujeción constante, incluso en superficies frontales irregulares o con grandes desviaciones de la ortogonalidad. El asiento no tiene holgura radial. La estructura modular permite emplear diferentes puntas, así como diversos platos de arrastre con un único elemento de arrastre frontal, para mecanizar las formas geométricas más diversas. El CoAE sustituye al elemento de arrastre frontal Röhm CoA. Adecuado para máquinas de mecanizado de sujeción manual.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Volumen de suministro:

  • 1 cuerpo de base n.° 327521 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
  • 1 punta de centrado n.° 327661, tam. 6, para plato de arrastre tam. 13 − 24.
  • 1 punta de centrado n.° 327661, tam. 12, para plato de arrastre tam. 21 − 40.
  • 4 platos de arrastre para intervalo de trabajo ⌀ 13 – 100 mm n.° 327601, 327611, 327641 y 327651.
  • En caja de madera con espacio para 6 platos de arrastre adicionales y 3 puntas de centrado.

Nota:

Sistema CoAE con émbolo de apoyo redondo .