Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3260028
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3260028
EAN / GTIN 7291075364705
Numer producenta 3260028
Numer L L24040 884

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 38 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 38,0, długość całkowita (OAL): 407,8 mm, długość efektywna (LU): 304 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 42 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 38 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 38,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 38 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 339,6 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 38.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HFP 380
  • Długość całkowita (OAL) 407,8 mm
  • Długość punktu (PL) 8,2 mm
  • Długość wspornika (LPR) 347,8 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 304 mm