DFN 380-304-32A-8D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260028
EAN / GTIN 7291075364705
Gyártó száma 3260028
L-szám L24040 884

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 407,8 mm, efektivní délka (LU) 304 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 38,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 38 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 339,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 38,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 380
  • Teljes hossz (OAL) 407,8 mm
  • Pont hossza (PL) 8,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 347,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 304 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése