Uchwyt na bity CentroFix, blokowany mechanicznie 1/4″ w kasecie 60 mm

Nr art.: 32477
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 32477
EAN / GTIN 4010995324773
Numer producenta 32477
Numer L L60070 786
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 89 x 43 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W szczególności nadaje się do zastosowań wymagających pewnego trzymania bitu bez luzu. Zoptymalizowany do użycia z dłuższymi bitami oraz bitami do wiercenia. Doskonale nadaje się do bitów TORX.
  • Dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu uchwyt na bity Wiha Centro fix stabilnie trzyma bity wszystkich rodzajów z grotem sześciokątnym 1/4″ za pomocą blokady mechanicznej. Uchwyt na bity CentroFix umożliwia również mocowanie bitów podwójnych oraz szybką wymianę bitów jedną ręką.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie