Porte-embout CentroFix verrouillable mécaniquement 1/4″ dans un coffret 60 mm

Réf.: 32477
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 32477
EAN / GTIN 4010995324773
Réf. fabricant 32477
Article hors catalogue L60070 786
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Ideal pour toutes les applications grâce à son système de verrouillage non magnétique
  • Augmente votre efficacité: Extrêmement sécurisé, pas de jeu lors du vissage
  • Application: Convient à tous les embouts et mèches à embouts de forme C 6,3, E 6,3 ou double.
  • Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (Pouce): 1/4″
  • Six pans femelle (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non