Bithouder CentroFix mechanisch vergrendelbaar 1/4″ in box 60 mm

Artikelnummer: 32477
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 32477
EAN/GTIN 4010995324773
Nummer fabrikant 32477
L-nummer L60070 786
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Geschikt voor alle toepassingsgebieden door magneetloze vergrendeling
  • Verbetert uw efficiency: Geen wankelen en een extreem betrouwbare grip door spelingvrije geleiding.
  • Toepassing: Geschikt voor alle bits en boren met vorm C 6.3, E 6.3 of dubbele bits.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan