Rivet Removal Pliers

Nr art.: 3236579
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Szerokie
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Typ przegubu Przegub regulowany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 275 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3236579
EAN / GTIN 4046459165118
Numer producenta 3236579
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For quick and easy disassembly of the pressed-in injector seal on the cylinder head and for unlocking and pulling out reusable two-piece plastic expansion rivets on door and underbody panels., The pliers head can be swiveled up to 90° and allows work

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 240 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Universally suitable.
    • Particularly suitable for VW-Audi 1.6 and 2.0 common rail diesel engines. Fitted in Audi A1 (8X), A3 (8V), A4 (B9, 8W), A5 (8F), A6 (C7, 4G), Q3 (8U), Q5 (8R), TT (FV, 8S), for example.; VW Golf VII (AU, 5G), Passat (B8, 3G), Scirocco III (13), etc.
    • Plastic rivets, e.g. on the wishbone of Audi A4, A5, A6
  • total swivel angle: 90 degrees