• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Sganciare e smontare le pinze

Codice art.: 3236579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta Es. large
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 90 grado
Tipo di articolazione Cerniera regolabile
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5743
Lunghezza complessiva 275 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3236579
EAN / GTIN 4046459165118
Codice del produttore 3236579
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per lo smontaggio rapido e semplice della guarnizione dell'iniettore a pressione sulla testata e per sbloccare ed estrarre rivetti di espansione in plastica riutilizzabili in due pezzi sui pannelli dello sportello e del sottoscocca. La testa della pi

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 240 mm
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Per:
    • Adatto universale.
    • Particolarmente adatto per motori diesel Common Rail VW-Audi 1.6 e 2.0. Installato ad esempio su Audi A1 (8X), A3 (8V), A4 (B9, 8W), A5 (8F), A6 (C7, 4G), Q3 (8U), Q5 (8R), TT (FV, 8S); VW Golf VII (AU, 5G), Passat (B8, 3G), Scirocco III (13) ecc.
    • Rivetti in plastica, ad esempio sul braccio trasversale di Audi A4, A5, A6
  • Angolo di rotazione totale: 90 gradi