{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | Ancho/a | |
| Posición mordazas / boca | acodadas | |
| Ángulo, acodadas | 90 grados | |
| Tipo de articulación | Articulación ajustable | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates sin especificar | |
| Características | Ajuste rápido | |
| Material | Acero | |
| Superficie | lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Longitud total L | 275 mm |
| Número de artículo | 3236579 | |
| EAN / GTIN | 4046459165118 | |
| Número del fabricante | 3236579 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |