{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica głowicy D | 18 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | wersja stała | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK2 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Połówka kła centrującego | tak | |
| Wysokość b | 2 mm | |
| Długość powierzchni L4 | 30 mm | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Norma | DIN 806 | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 323400 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197296610 | |
| Numer producenta | 323400 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |