Pevný hrot WS, Morse kužel: 2

Artiklové číslo: 323400 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 100 mm
Průměr hlavy D 18 mm
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Upínač na straně stroje MK2
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
Poloviční středicí hrot ano
Vzdálenost plochy od hrotu b 2 mm
Délka plochy L4 30 mm
Použití Soustružení
Norma DIN 806
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323400 2
EAN / GTIN 4045197296610
Číslo výrobce 323400 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.
Plný hrot z nástrojové oceli, celý kalený.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806