Vârf fix tip WS, Con Morse: 2

Cod articol.: 323400 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 100 mm
Diametrul capului D 18 mm
Execuția vârfului de centrare fix
unghiul la vârf α 60 grade
Prindere pe partea utilajului MK2
Cuvârf de carbură nu
Jumătate punct central da
Spațierea vârfurilor de suprafață b 2 mm
Lungime suprafață L4 30 mm
Utilizare Strunjire
Standard DIN 806
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 323400 2
EAN / GTIN 4045197296610
Număr producător 323400 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unghiul vârfului la 60°, suprafeţe rectificate.
Vârful executat integral din oţel de scule, complet călit.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806