Fast pinol WS 2

Art.-nr.: 323400 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 2
Udvendig ⌀ D 18 mm
Samlet længde L 100 mm
Areallængde L1 30 mm
Areal-spidsafstand b 2 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323400 2
EAN/GTIN 4045197296610

Betegnelse

Udførelse:

Spidsvinkel 60°, slebet overflade.
Kørner af værktøjsstål, fuldstændigt hærdet.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Norm:

DIN 806