Magnetyczny wkrętak kątowy z uchwytem na bity 1/4″ 14.0 Nm

Nr art.: 32311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Srebrna
Min. kąt roboczy 105 stopni
Maks. kąt roboczy 105 stopni
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0
Maks. moment obrotowy, Nm 14
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia chromowanie na matowo
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32311
EAN / GTIN 4010995323110
Numer producenta 32311
Numer L L60070 2286
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 130 x 50 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do wkręcania w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki i krawędzie.
  • Normy: Odbiornik napędu: DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 i E6,3
  • Do pracy ręcznej o maks. 14 Nm
  • 12 możliwych ustawień
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Magnetyczne mocowanie bitów 1/4″
  • Wkręcanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki i krawędzie, jest dla rzemieślnika pracochłonne i ograniczające. Praktycznym rozwiązaniem jest wkrętak kątowy firmy Wiha. Główka narzędzia zagięta pod kątem 105° umożliwia bezproblemową pracę nawet przy trudno dostępnych śrubach. Ramię stabilizacyjne można przy tym ustawić w różnych pozycjach. Wkrętak kątowy nadaje się idealnie do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 oraz E 6,3, które można szybko i łatwo wymieniać dzięki magnetycznemu uchwytowi na bity. Ręcznie obsługiwana tuleja ryglująca zapewnia optymalne mocowanie wszystkich nasadek o rozmiarze 1/4″, takich jak bity, wiertła i pogłębiacze. Przenoszenie momentu dokręcania do 14 Nm oraz kompaktowa i smukła budowa sprawiają, że wkrętak kątowy Wiha jest idealnym wsparciem przy najróżniejszych zadaniach związanych z wkręcaniem.
  • Grot: DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 14 Nm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie