{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | argintiu | |
| Unghi de lucru min. | 105 grad | |
| Unghi de lucru max. | 105 grad | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0 | |
| Cuplu max., Nm | 14 | |
| Material unealtă | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafața sculei | mat cromat | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Lungimea totală | 130 mm |
| Cod articol | 32311 | |
| EAN / GTIN | 4010995323110 | |
| Număr producător | 32311 | |
| L-Număr | L60070 2286 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |