Úhlový šroubovák s magnetickým držákem nástavců 1/4″ 14.0 Nm

Artiklové číslo: 32311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Stříbrná
Pracovní úhel min. 105 stupeň
Pracovní úhel max. 105 stupeň
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0
Maximální krouticí moment, Nm 14
Materiál nástrje chromvanadiová ocel
Povrch nástroje matně chromované
Upínač bitů, upínač bitů F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Ukazatel žádné zobrazení
Celková délka 130 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32311
EAN / GTIN 4010995323110
Číslo výrobce 32311
L-číslo L60070 2286
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Variabilně nastavitelné stabilizační rameno
  • Zvýší vaši efektivnost: Neomezený přístup k obtížně dostupným šroubům díky hlavě nářadí vyhnuté o 105°
  • Pro použití v elektrice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Vnitřní šestihran (Palec): 1/4″
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 14 Nm
  • Celková délka (mm): 130 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne