Otočný sústružnícky hrot s ukazovateľom tlaku 3

Č. pol.: 321750 3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ MK3
⌀ puzdra D 64 mm
Úžitková dĺžka B 105 mm
najväčší ⌀ vrcholu 60° A 11 mm
najväčší ⌀ vrcholu 30° A 25 mm
maximálna radiálna hádzavosť 0,01 mm
pre hmotnosť obrobku 400 kg
maximálna axiálna upínacia sila 550 daN
Druh produktu Strediaci hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 321750 3
EAN/GTIN 4019208017112
Číslo výrobcu 060798

Popis

Prevedenie:

  • Nastavovaný tlak (upínacia sila) je možné odčítať priamo na priezore manometra v daN.
  • Otočný hrot, podopretý balíkom tanierových pružín, má veľkú dráhu pruženia.
  • Krátke, stabilné vyhotovenie s dlho vedenou osou. Otočný hrot prekalený a jemne brúsený.
  • Maximálna presnosť vďaka precíznemu valčekovému ložisku.
  • So špeciálnym tesnením proti špine a chladiacej kvapaline, nevyžaduje údržbu vďaka trvalému mazaniu.

Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Všade tam, kde musí byť upínací tlak udržiavaný v určitých hraniciach, aby sa buď obrobok nedeformoval, alebo sa bezpečne upínal s dostatočným tlakom.
  • Ako protihrot k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451327541, keďže sa unášače musia zakaždým zatlačiť do obrobku.
  • Pri obrobkoch, ktoré sa silnejšie roztiahnu pôsobením veľkej obrábacej teploty.
  • Na upínanie dlhých, úzkych obrobkov, aby sa zabránilo prehnutiu.
  • Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých sa má kontrolovať upínací tlak.