Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punto rotativo con indicador de la presión analógico, Cono Morse: 5

Número de artículo: 321730 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Energy Harvesting
Longitud total L 275 mm
Diámetro de la cabeza D 92 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 50 mm
Longitud de punta L3 51 mm
Longitud útil L2 146 mm
Alojamiento lado máquina MK5
Con rosca de expulsión sí
Tuerca de extracción incluida sí
Con amortiguación de impactos sí
Recorrido de muelle 3,7 mm
Peso de la pieza de trabajo máx. 1.000 kg
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Fuerza axial 14,3 kN
Con indicador de la presión sí
Empleo Torneado
Peso 4,8 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 321730 5
EAN / GTIN 4045197947888
Número del fabricante 321730 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • La presión de sujeción generada se puede leer directamente en el cuerpo de base por medio de la representación analógica o digital.
  • La punta alargada está sustentada por un paquete de resorte de disco con un recorrido elástico de aprox. 3,7 mm analógico y 2,6 mm o 2,8 mm digital.
  • Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente, punta alargada templada en toda su sección y rectificada.
  • Exactitud máxima gracias al rodamiento de precisión.
  • Con rosca de expulsión y tuerca de extracción.
  • Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente.

Ángulo de punta 60°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.
  • Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos nº 327451 − 327541, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
  • En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
  • Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
  • Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.