• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Obrotowe kły tokarskie z wymiennymi ostrzami, Stożek Morse’a: 3

Nr art.: 321338 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK3
⌀ korpusu D 60 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa 4 300 min-1
do detali o masie 200 kg
długość 1 59 mm
L2 12 mm
⌀ zewn. D1 14 mm
⌀ trzonu D2 24 mm
Pasujące do kodu barwnego K12
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321338 3
EAN / GTIN 4069515065061
Numer producenta 321338 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z przedłużoną końcówką i nakrętką wypychającą, specjalnie do maszyn CNC.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
  • Bardzo precyzyjne ułożyskowanie zapewnia wysoką precyzję ruchu obrotowego.
  • Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

W dostawie:

1 kieł tokarski z nakrętką wypychającą nr 320701, po 1 punktaku do kopiowania 60° / 30°, mały kieł centrujący 60°, duży kieł centrujący 60°, stożek 60°, pusty stożek 60°, pusty punktak 60°.
Pojemnik systemowy z wkładem piankowym.

Wyp. dodatkowe:

Ostrza wymienne nr 320625-320631.

Wskazówka:

Nakrętka wypychająca do maszyn NC, służąca do wyjmowania ostrza kła z tulejki konika. Wymiana wkładek na powierzchniach kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.