• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pointe tournante avec embouts, Cône morse: 3

Réf.: 321338 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse MK3
⌀ corps D 60 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 4 300 min-1
Pour poids de la pièce 200 kg
Longueur 1 59 mm
L2 12 mm
⌀ ext. D1 14 mm
⌀ queue D2 24 mm
Pour code couleur K12
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321338 3
EAN / GTIN 4069515065061
Réf. fabricant 321338 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CNC.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Paliers très précis pour une grande précision de concentricité.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtage multiple.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Livraison:

1 pointe tournante avec écrou à chasser 320701, 1 × pointe à copier 60° / 30° de chaque, petite pointe de précision 60°, grande pointe de précision 60°, cône 60°, cône creux 60°, pointe creuse 60°.
Avec boîte garnie de mousse.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0625 − 32 0631.

Remarque(s):

Ecrou d’extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile. Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.