• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Otočný soustružnický hrot s nástavci, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321338 3

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
⌀ pouzdra D 60 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 4 300 min-1
Pro hmotnost obrobku 200 kg
Délka 1 59 mm
L2 12 mm
Vnější⌀ D1 14 mm
⌀ stopky D2 24 mm
Vhodné pro barevný kód K12
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321338 3
EAN / GTIN 4069515065061
Číslo výrobce 321338 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
  • Kompletní kalený a broušený nástroj.
  • Velmi přesné uložení pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Rozsah dodávky:

1 soustružnický hrot s odtlačovací maticí č. 320701, po 1 ks kopírovacího hrotu 60° / 30°, malého hrotu 60°, velkého hrotu 60°, kužele 60°, dutého kužele 60°, dutého hrotu 60°.
Včetně systémového boxu s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625320631.

Poznámka:

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku. Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.