{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stożek Morse’a | MK4 | |
| ⌀ korpusu D | 96 mm | |
| maksymalne bicie | 0,005 mm | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 2 600 min-1 | |
| do detali o masie | 1 100 kg | |
| długość 1 | 85 mm | |
| L2 | 14 mm | |
| ⌀ zewn. D1 | 24 mm | |
| ⌀ trzonu D2 | 42 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | K18 | |
| Rodzaj produktu | kieł centrujący |
| Numer artykułu | 321338 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515065085 | |
| Numer producenta | 321338 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |