{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 70 mm | |
Uporabna dolžina B | 102,5 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
za maso obdelovanca | 500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321250 4 | |
EAN/GTIN | 4019208059648 | |
Številka proizvajalca | 221024 |