{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 70 mm | |
Hasznos hossz B | 102,5 mm | |
Keményfém ⌀ H | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321250 4 | |
EAN / GTIN | 4019208059648 | |
Gyártó száma | 221024 |