Obrotowe kły tokarskie, wykonanie precyzyjne, kąt wierzchołkowy 60°, stożek Morse’a: 2

Nr art.: 320700 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 120 mm
Średnica głowicy D 28 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 24 mm
Długość użytkowa L2 23 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK2
Maks. masa obrabianego przedmiotu 200 kg
Maksymalne bicie 0,003 mm
Zastosowanie Szlifowanie; Toczenie
Masa 0,3 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320700 2
EAN / GTIN 4045197313232
Numer producenta 2WP

Opis

Wykonanie:

  • Szczególnie smukły korpus i duża dokładność ruchu obrotowego.
  • Dzięki precyzyjnemu łożysku igiełkowemu i osiowemu maksymalna odchyłka wynosi 0,003 mm przy bardzo małej ⌀ korpusu.
  • Stożek i części zukosowane z hartowanej stali łożyskowej (61 − 63 Rockwell).

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do toczenia i szlifowania wymagającego małej ⌀ główki oraz wysokiej dokładności.