Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°, Morsekonus: 2

Št. art.: 320700 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 120 mm
Premer glave D 28 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 24 mm
Uporabna dolžina L2 23 mm
Vpenjalo na strani stroja MK2
Teža obdelovanca maks. 200 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,003 mm
Uporaba brušenje; struženje
Masa 0,3 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320700 2
EAN/GTIN 4045197313232
Številka proizvajalca 2WP

Opis

Izvedba:

  • Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.
  • Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem ⌀ ohišja.
  • Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61−63 Rockwell).

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, pri katerem sta potrebna majhen ⌀ glave in velika natančnost.