Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60°, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320700 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 120 mm
Galvos skersmuo D 28 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 24 mm
Darbinės dalies ilgis L2 23 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK2
Ruošinio svoris maks. 200 kg
Maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
Paskirtis tekinimas; šlifavimas
Svoris 0,3 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320700 2
EAN / GTIN 4045197313232
Gamintojo numeris 2WP

Aprašymas

Modelis:

  • Itin nedidelio skersmens korpusas ir mažas radialinis mušimas.
  • Tiksliais adatiniais ir atraminiais guoliais nuokrypis sumažinamas iki 0,003 mm, nors korpuso ⌀ labai nedidelis.
  • Kūgis ir nuožulnios dalys yra iš grūdintojo guolių plieno (61 − 63 pagal Rokvelį).

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tekinimo ir šlifavimo darbams, kuriems reikalingas mažas korpuso ⌀ ir didelis tikslumas.