Rotirajući šiljak tokarilice, precizna izvedba kut vrha 60° 2

Artikl br.: 320700 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK2
⌀ kućišta D 28 mm
Korisna duljina B 23 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 24 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
za težinu obratka 200 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320700 2
EAN / GTIN 4045197313232
Broj proizvođača 2WP

Opis

Izvedba:

  • Izuzetno tanko kućište i visoka koncentričnost.
  • Pomoću preciznog igličastog i aksijalnog ležaja postiže se maksimalno odstupanje od 0,003 mm uz vrlo mali ⌀ kućišta.
  • Konus i ukošeni dijelovi su od kaljenog čelika za ležajeve (61−63 Rockwell).

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za tokarenje i brušenje kod kojih su potrebni mali ⌀ glave i velika preciznost.