{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 174 mm | |
| Diametrul capului D | 50 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 30 grade; 60 grade | |
| Lungimea vârfului L3 | 45 mm | |
| Lungime utilă L2 | 94,5 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | MK3 | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | nu | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 500 kg | |
| Turaţie maximă | 5.000 min-1 | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 0,8 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 320673 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406200039 | |
| Număr producător | 320673 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |