{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 50 mm | |
Úžitková dĺžka B | 94,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 12 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 45 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320673 3 | |
EAN/GTIN | 4062406200039 |