Obrotowe kły tokarskie SlimLine 60° / 30°, Stożek Morse’a: 5

Nr art.: 320643 5
Rabat
2 853,44 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 223 mm
Średnica głowicy D 50 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Długość ostrzy L3 41,5 mm
Długość użytkowa L2 93 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK5
Z gwintem wyciskowym tak
Z nakrętką wypychającą tak
Maks. masa obrabianego przedmiotu 1 600 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 3 000 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 2,02 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320643 5
EAN / GTIN 4062406127299
Numer producenta 320643 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • precyzyjne wykonanie z dodatkową sztywnością w układzie łożyska,
  • precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego,
  • nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji,
  • specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń i cieczy chłodzącej,
  • trzonek MK hartowany i szlifowany,
  • z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°,
  • z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową,
  • doskonałe rozwiązanie w produkcji gwintów i uzębień.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zaleta:

Nakrętkę dociskową można zdjąć do przodu, dzięki czemu w procesie obróbki nie występuje kontur kolidujący.

Zastosowanie:

Obróbka małych i bardzo małych części, np. obróbka gwintów z optymalnym dostępem do płaskiej powierzchni.

W dostawie:

W komplecie nakrętka wypychająca.